リボン デザイン ドクターコート ホワイト md223001シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54529905 品番 md223001
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

美しいシルエットと可愛らしいリボンデザインの7分袖ドクターコートです。袖口スリットを採用しているので動きやすいです。リボンポケットのふっくらとした丸みが優しい印象を演出します。ラインストーン付きシェル調ボタンを使用しています。

ホワイト サイズS 着丈(cm)92 バスト(cm)91 肩幅(cm)39 袖丈(cm)46 ウエスト(cm)78 材質表地/ポリエステル91%・PU(ポリウレタン)9%、裏地/ポリエステル100% アズワン品番7-6597-01
注意
※名入れ対応可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする