Mgクラッチ オープンカフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別左手用 S 注文コード54529993 品番-
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,980
販売価格(税別) 非課税商品
14,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

リハビリの負担を軽減する超軽量タイプ右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。★マグネシウム合金製で超軽量!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。★1cm単位でグリップ〜石突ゴム(21段階)、カフ〜グリップ(6段階)の高さ調節ができる。身長に合わせて細かくサイズ調節ができ、自分に合った高さで使用することができる。

仕様オープンカフ 種別左手用 S 材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)石突からグリップまで:約520〜約720、グリップからカフまで:約165〜グリップからカフまで:約215 質量(g)330 先端径(mm)脚:18 高さ調節下部・石突〜グリップ/10mm間隔・21段階調節、上部・グリップ〜カフ/10mm間隔・6段階調節 アズワン品番7-6667-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする