セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50セット) アズワン品番7-6684-04 注文コード54530097 品番DAN-32803-WG
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はアズワン品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

プローブ先端部の接地面に粘着テープを採用し、ブローブカバー内にエコージェルを入れる必要がありません。空気混入を防ぎ、画質を劣化することなく高画質を抽出できます。カバーの着脱が簡単、スピーディです。ジェル清掃不要のため、残存分による雑菌繁殖、プローブ音響レンズのダメージリスクを低減します。カバー内にジェルのいらないプローブカバー

付属品チューブ型滅菌ジェル 材質プローブカバー/ポリエステルフィルム、粘着テープ/両面テープ(ポリエステル生地ベース) アズワン品番7-6684-04 幅×長さ(mm)180×300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000028 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする