NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 鋼製小物
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 開口器・開創器
クリーン リトラクター 2個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
54530124
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
側方歯列撮影が容易に行えます。狭長字形状を有した口角鈎です。口唇部に苦痛を与えないY字角33度の口角角度です。
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
110.5
アズワン品番
7-6703-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X10007000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器