インジェクショントレーナー 注射トレーニング器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54530289 品番IT101
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

注入(静脈注射、筋肉注射、皮下注射)・吸引(採血)圧力が波形で「見える」ため、感覚の可視化が行えます。基準波形に沿ったトレーニングができ、基準波形とのマッチング率が%で表示されます。プロジェクターなどの大画面対応をしているため、複数名でのトレーニングにも適しています。トレーニング波形のメモリー機能付きです。

付属品ACアダプター、圧力センサーケーブル、SDカード(4G)、収納トランク 仕様圧力波形レンジ切り替え:インジェクション/0〜15kPa、0〜25kPa、0〜50kPa、0〜75kPa(100)、サクション/0〜-15kPa、0〜-25kPa、0〜-50kPa、0〜-75kPa(100)、ユーザーID登録数:01〜10/最大10ユーザー(80データ) 寸法(mm)205×35×140 電源ACアダプター仕様 AC100〜240V(使用電源電圧によりアダプター変更) 測定時間レンジ切り替え:20〜40秒 外部出力WVGA/VGA出力2系統(640×480ピクセル)同時出力 記録媒体SDカード アズワン品番7-6727-01 メモリー数基準波形:3、ユーザー:インジェクション4メモリー、サクション4メモリー モニターサイズ7インチワイドLCD駆動タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする