西村製作所
西村製作所の 施設用家具・備品
西村製作所の 施設用カート・ワゴン
西村製作所の オプション 施設用カート・ワゴン
ワゴン用手袋ホルダー 140×87×245
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54530316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ワゴンのサイドなどに掛けてグローブボックスやティッシュボックスをセットできる便利なラックです。
材質
スチール(ビニールコーティング)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×87×245
取付可能寸法(mm)
Φ12.7以下
内形寸法(幅W×奥行D)
131×68
アズワン品番
7-6733-01