Parker
Parkerの 専門診療・科目別
Parkerの 超音波検査用品
超音波ゲルウォーマー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54530377
品番
82-01
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
超音波ゲル(250mL)用の保温器です。
種別
1本用
寸法(mm)
190×85×105
消費電力(W)
12
電源
AC120V 50/60Hz(AC100〜120Vで使用可能)
安全装置
オーバーヒート防止用温度センサー及び熱のカットオフ機能付
保温温度
40 ℃
適合径(Φmm)
ゲル容器:〜52
アズワン品番
7-6752-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000