Parker
Parkerの 専門診療・科目別
Parkerの 超音波検査用品
超音波ゲルウォーマー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54530386
品番
82-03
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
超音波ゲル(250mL)用の保温器です。
種別
3本用
寸法(mm)
210×185×112
消費電力(W)
31
電源
AC120V 50/60Hz(AC100〜120Vで使用可能)
安全装置
オーバーヒート防止用温度センサー及び熱のカットオフ機能付
保温温度
35・40・46 ℃
適合径(Φmm)
ゲル容器:〜52
アズワン品番
7-6752-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000