救護担架 ターポリン製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54531183 品番ES-N
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。

付属品収納袋(持ち手付き) 材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン 質量(kg)約1.8 耐荷重(kg)100 収納時寸法(mm)330×400×90 アズワン品番7-6820-01 幅×長さ(mm)600×2000
注意
※使用時は、安全の為3名以上で搬送してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする