マニュアルストレッチャー用クッションまくら

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54531217 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アルコール・次亜で清拭可!マニュアルストレッチャー(8-5163-41)や、その他ストレッチャーに固定できるクッション枕です。ベルト(面ファスナー式)で枕の位置を固定します。ギャッチアップにも対応しています。枕の表面は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

材質綿35%・ポリエステル65%(表地)・ソフトウレタン(裏地) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×220×70 アズワン品番7-6822-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベルトは次亜塩素酸ナトリウムでの清拭では、色抜けすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする