プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の 採血台
折りたたみ採血台 800×450×750
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
54531253
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式で省スペース天板を上げ、重ねて収納できます。幅広仕様なので、車椅子の方もそのまま使用可能です。キャスター付きで移動が容易です。
材質
天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約11
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×450×750
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー付)
アズワン品番
7-6825-02
折りたたみ寸法(mm)
800×400×1250