折りたたみ採血台 800×450×750

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード54531269 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で省スペース天板を上げ、重ねて収納できます。幅広仕様なので、車椅子の方もそのまま使用可能です。キャスター付きで移動が容易です。

材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約11 ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×750 キャスター径(Φmm)50(ストッパー付) アズワン品番7-6825-03 折りたたみ寸法(mm)800×400×1250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする