プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 食事関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の その他食事関連
食事用テーブル 天板折りたたみ式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×700
注文コード
54531375
品番
1800
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板が折りたため、省スペースで保管できます。指はさみ防止機能があるため、展開時も安心です。キャスター付きで、移動も簡単です。
材質
天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×700
キャスター径(Φmm)
60(4輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-6829-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。