DRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 54531533 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,178
販売価格(税別)
8,498

胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。

アズワン品番7-6861-52 サイズ1号 容量(g)0.3 内容量(mL)0.47 内径(Φmm)6.5 原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース 基材カプセル:HPMC植物由来 透明 用途耐酸性食品カプセル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする