アポロ衛材
アポロ衛材の 脱脂綿・綿球・綿棒
アポロ衛材の 脱脂綿
ロール綿 ジョナコットン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
54532005
品番
B202
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
良質な原綿を使用した医療用脱脂綿です。450×600mmの平綿なので、お好みの大きさに裁断できます。
寸法(mm)
450×600
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-6927-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器