アポロ衛材
アポロ衛材の 脱脂綿・綿球・綿棒
アポロ衛材の カット綿
カット綿 ジョナコットン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
54532014
品番
B204
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,642
販売価格(税別)
¥
1,493
バスケットに入れる
外科処置等に使われる標準的なサイズ(80×170mm)にカットされています。
寸法(mm)
80×170
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-6928-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器