NAKANE
NAKANEの ユニフォーム・シューズ
NAKANEの ユニフォーム
NAKANEの ドクタージャケット
医療従事者ベスト スタンダード フリー 010-1002シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54532206
品番
010-1002
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュ素材に、反射材で視認性を高めています。右胸には小型無線機、左胸にはIDカードホルダーの収納とペン差し用のポケットが付いています。災害・訓練時にベストで簡単に識別
アズワン品番
7-6951-01
仕様
スタンダード
色
ホワイト
サイズ
フリー
着丈(cm)
56
材質
メッシュ、ナイロン、他
ウエスト(cm)
74〜125