医療従事者ベスト スタンダード フリー 010-1002シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54532224 品番 010-1002
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,480円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

通気性の良いメッシュ素材に、反射材で視認性を高めています。右胸には小型無線機、左胸にはIDカードホルダーの収納とペン差し用のポケットが付いています。災害・訓練時にベストで簡単に識別

アズワン品番7-6951-03 仕様スタンダード イエロー サイズフリー 着丈(cm)56 材質メッシュ、ナイロン、他 ウエスト(cm)74〜125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする