NAKANE
NAKANEの ユニフォーム・シューズ
NAKANEの ユニフォーム
NAKANEの ドクタージャケット
医療従事者ベスト スタンダード フリー 010-1002シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54532233
品番
010-1002
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,480円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュ素材に、反射材で視認性を高めています。右胸には小型無線機、左胸にはIDカードホルダーの収納とペン差し用のポケットが付いています。災害・訓練時にベストで簡単に識別
アズワン品番
7-6951-04
仕様
スタンダード
色
グリーン
サイズ
フリー
着丈(cm)
56
材質
メッシュ、ナイロン、他
ウエスト(cm)
74〜125