nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 本体 鉗子
コッフェル止血鉗子 有鈎 AAシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
130
仕様
有鈎 曲
注文コード
54532407
品番
AA 217/13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
有鈎 曲
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)
130
アズワン品番
7-6977-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器