コッフェル止血鉗子 有鈎 AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)140 仕様有鈎 直 注文コード54532416 品番AA 216/14
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は全長・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様有鈎 直 材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A) 全長(mm)140 アズワン品番7-6977-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする