nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 本体 鉗子
コッフェル止血鉗子 有鈎 AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
160
仕様
有鈎 直
注文コード
54532434
品番
AA 216/16
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
有鈎 直
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)
160
アズワン品番
7-6977-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器