nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 剪刀
メーヨー剪刃 ACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
曲
アズワン品番
7-6992-04
注文コード
54532504
品番
AC 071/17
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
曲
材質
ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)
全長(mm)
170
アズワン品番
7-6992-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器