AB 112/12 マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa 54532513

AB 112/12 マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa 54532513 AB 112/12 マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa 54532513

マイクロアドソンピンセット ABシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)120 アズワン品番7-7000-01 注文コード54532513 品番AB 112/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は全長・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様有鈎 材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410) 全長(mm)120 アズワン品番7-7000-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54532513 AB 112/12 60865736 AB 112/12 マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa マイクロアドソンピンセット ABシリーズ nopa 1個 3,498 税込3,848 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする