nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 医療用ピンセット
セムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
注文コード
54532556
品番
AB 120/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-7005-01
仕様
無鈎 直
全長(mm)
125
材質
ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54532556
AB 120/12
60865745
AB 120/12
セムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ
nopa
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました