nopa
nopaの 鋼製小物
nopaの 医療用ピンセット
セムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54532565
品番
AB 120/15
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アズワン品番
7-7005-02
仕様
無鈎 直
全長(mm)
155
材質
ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器