堤製作所
堤製作所の 計測・測定機器
堤製作所の 握力計
握力計 デラックス型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(kg)
0〜100
注文コード
54533028
品番
YX
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品
ビニールレザー化粧ケース
材質
本体/強化樹脂、グリップ/金属、ゴム
質量(g)
約560
タイプ
一般用
目盛
単位:0.5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×220×52
測定範囲(kg)
0〜100
アズワン品番
7-7071-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法
一般医療機器