エア・ブラウン
エア・ブラウンの 診察・検査器具
エア・ブラウンの 血液検査
ディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
54533134
品番
DHC-F01-M5
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
25×75×1.6
タイプ
フックスローゼンタール型
アズワン品番
7-7114-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10069000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。