Arno
Arnoの 診察・検査器具
Arnoの 音叉
ゼラメド音叉 ニューロパッチNEシリーズ ニューロパッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
NE2
注文コード
54533143
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
骨(感覚)検査、聴覚検査などに使用できます。NE3タイプはモノフィラメント付きで、タッチテスト(精密知覚機能検査)に使用できます。
材質
ステンレス、ゴム
全長(mm)
238
質量(g)
145
タイプ
NE2
周波数(Hz)
64
アズワン品番
7-7115-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0003
医薬品医療機器等法
一般医療機器