富士商
富士商の サポーター・テーピング
富士商の サポーター
富士商の 手首・足首用 サポーター
カッティングサポーター サロフィックス 手首・腕・ひじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54533177
品番
B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
お好きな長さにカットできるサポーターです。ひじやひざの簡易サポーターとして使用できます。
材質
綿、ポリアミド、エラストマー
幅(mm)
60
色
ベージュ
質量(g)
350
長さ(m)
10
適合部位
手首・腕・ひじ
アズワン品番
7-7120-02