富士商
富士商の サポーター・テーピング
富士商の サポーター
富士商の ひざ・ひじ用 サポーター
カッティングサポーター サロフィックス ひじ・足首
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54533186
品番
D
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
お好きな長さにカットできるサポーターです。ひじやひざの簡易サポーターとして使用できます。
材質
綿、ポリアミド、エラストマー
幅(mm)
75
色
ベージュ
質量(g)
470
長さ(m)
10
アズワン品番
7-7120-03