安心ベッドサイドレールカバー HBCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-7150-03 注文コード54533518 品番HBC-M
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ベッドサイドレールへの挟み込み事故を予防します。ゴムの厚みが5mmあるため、弾力性にも優れており衝撃を吸収します。サイドレールに被せるだけの簡単取付け操作です。内側は滑り止め加工を施しています。柔らかい素材のため、開閉できるベッド柵にも使用可能です。取り付け簡単!

材質表生地/ナイロン、裏面/クロロプレンゴム(滑り止め加工) 寸法(幅W×高さH)(mm)適合:960〜1050×400 アズワン品番7-7150-03 洗濯方法洗濯可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする