病院用シューズ 男性用スリッポン型 CA42.035シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード54533563 品番CA42.035 40W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

オペ室等で使用可能な滑り止め付きの防水加工が施されたシューズです。取り外し可能な5mmの厚みのインソールはナノ銀イオンの抗菌加工がされています。底面と内部底面の間にクッションがあり、足の形に合わせて変形し衝撃を吸収します。底面は滑り止めゴムがあり、油や石鹸や水で濡れた床でも滑りにくいです。

材質PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ(cm)26.5 防水仕様NBR ISO 20347/2015準拠 アズワン品番7-7153-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする