ブルークロス
ブルークロスの 処置・手術
ブルークロスの 吸引器交換部品
廃液吸引バッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
54533956
品番
BC-Bag
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
廃液処理の負担軽減と感染リスクの低減化が期待できます。廃液吸引バッグは気密性の高い二重構造の特殊チャック式です。凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様
廃液吸引バック
対象機種
エマジン小型吸引器1200シリーズ(3WAY-1200W、BM-1200W、EP-1200W、EP-1200S)、ブルークロス壁掛式吸引器(VA-1200)
材質
PE(ポリエチレン)
容量(mL)
900
コード
1320660
アズワン品番
7-7245-01