ブルークロス
ブルークロスの 処置・手術
ブルークロスの 吸引器交換部品
廃液吸引バッグ用凝固剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
54533965
品番
BC-Gell
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
付属品
スプーン×1本
仕様
凝固剤
材質
吸収性ポリマー
容量(g)
600
コード
1320670
アズワン品番
7-7245-11
注意
※凝固剤(600g)は廃液吸引バッグで約30回分です。