携帯スロープ FKSシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54533999 品番 FKS-875AM
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。

適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる) 寸法(mm)スロープ板:842×875×60 質量(kg)8.5 高さ(mm)脱輪防止壁:38 有効幅(mm)スロープ板:834 アズワン品番7-7295-01 折りたたみ寸法(mm)約424×875×65 最大荷重(kg)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする