携帯スロープ FKSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54534008 品番 FKS-1000A
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。

適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる) 寸法(mm)スロープ板:840×1000×60 質量(kg)10 高さ(mm)脱輪防止壁:38 有効幅(mm)スロープ板:834 アズワン品番7-7295-02 折りたたみ寸法(mm)約427×1000×65 最大荷重(kg)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする