荒川製作所
荒川製作所の 鋼製小物
荒川製作所の 本体 鉗子
痔瘻用ケリー剥離鉗子 BFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
185
仕様
先細強弯(横溝)
注文コード
54534078
品番
BF-18713
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
先細強弯(横溝)
材質
ステンレス
全長(mm)
185
アズワン品番
7-7304-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器