荒川製作所
荒川製作所の 鋼製小物
荒川製作所の その他鋼製器具
ステンレス製 Sゾンテ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54534087
品番
AT-WH001
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ゾンテ先端部に溝があり、糸を結ぶことが可能です。穴ありゾンテと同様に使用できます。
材質
ステンレス
全長(mm)
200
先端径(mm)
Φ2
アズワン品番
7-7305-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器