荒川製作所
荒川製作所の 鋼製小物
荒川製作所の 本体 鉗子
痔核鉗子 曲
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54534114
品番
AT-KS003
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
曲
材質
ステンレス
全長(mm)
190
アズワン品番
7-7308-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器