荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
増田式有柄肛門鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
54534123
品番
AT-KC010
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
柄と鈎の角度が鈍角である為、操作性に優れています。肛門診察時の裂肛や肛門ポリープの確認が容易です。鈎の先がスプーン状の為、排便困難時の摘便に便利です。
材質
真鍮(クロムメッキ)
全長×幅W(mm)
210×12
アズワン品番
7-7309-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000109
医薬品医療機器等法
一般医療機器