荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
ストランゲ型肛門鏡 柄付 小牧型 AT-KGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
小
注文コード
54534139
品番
AT-KG010
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
先端部:12.0、手元部:19.5
材質
真鍮(クロムメッキ)
有効長(mm)
55
仕様
小
アズワン品番
7-7310-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器