AT-KG011 ストランゲ型肛門鏡 柄付 小牧型 AT-KGシリーズ 荒川製作所 54534148

ストランゲ型肛門鏡 柄付 小牧型 AT-KGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様注文コード54534148品番AT-KG011
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
幅(mm)先端部:16.0、手元部:23.5材質真鍮(クロムメッキ)有効長(mm)65仕様アズワン品番7-7310-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000016医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする