荒川製作所
荒川製作所の 専門診療・科目別
荒川製作所の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
荒川製作所の 肛門鏡
処置用肛門鏡 服部タイプ AT-HYシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
グリップ用
注文コード
54534166
品番
AT-HY002
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
術後あるいは裂肛・狭窄などで一般的な肛門鏡を挿入すると痛がる患者様を診察・処置する際に使用します。一般的な肛門鏡よりも外径が細い為、挿入時の痛みが少なく、スリットがある為、処置をする際に使用可能です。
仕様
グリップ用
材質
真鍮(クロムメッキ)
全長(mm)
83
外径(Φmm)
先端:12、手元:40
有効長(mm)
70
アズワン品番
7-7311-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000104
医薬品医療機器等法
一般医療機器