座位保持ティルトリクライニング ラクレスト ハビナース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54534175 品番PR-2000
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥189,800
販売価格(税別) 非課税商品
189,800

大柄な方から小柄な方まで幅広く対応します。ラチェット式サイドサポートで左右へのからだの傾きを改善します。背中・中折れ機能で円背や食事の際の姿勢をサポートします。

材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/塩化ビニールレザー、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ 質量(kg)26.5 高さ(mm)バックサポート:500、アームサポート:175・200・225・250 角度(°)座面スタンバイ:7、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:〜10、バックサポートリクライニング:〜130 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×1100×1200 車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ14インチ アズワン品番7-7326-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360〜440 前座高(mm)470 後座高(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする