Kメディカルニーズ
Kメディカルニーズの リハビリ・生活補助
Kメディカルニーズの 補聴器・集音器
Kメディカルニーズの 本体 補聴器・集音器
どこでもリンリン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-7334-01
注文コード
54534236
品番
K-001P
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車椅子などに取付けて看護師や介助者を呼ぶための回転式呼び鈴です。握力が低下した方でも使用でき、車椅子に容易に取付けられます。ベッドサイドレール・シルバーカー・歩行器・点滴棒などに使用できます。
材質
クロムメッキ、PC(ポリカーボネート)、合成ゴム
寸法(mm)
45×45×50
色
ピンク
タイプ
ノーマル
アズワン品番
7-7334-01
取付可能パイプ径(Φmm)
15.9以上