クロススクリーン

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 お客様組立品 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 54534288 品番 -
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

カーテンは上下部をマジックテープで取付してあるので、取り外して洗濯も可能です。カーテンをファスナーで連結する事で隙間が無く、プライバシーの保護を実現しました。遮光1級カーテンを使用しているので、外側から透けて見えることはありません。アルミフレームを採用し、女性でも持ち運び可能な軽さを実現しました。持ち運びに便利なケース付きです。
付属の連結材で何枚でも繋げることができるため、医療現場に限らず様々な用途で使用できます。

付属品連結材、スクリーンケース 材質フレーム/アルミニウム合金(アルマイト)、布地/ポリエステル(遮光・防炎)、スクリーンケース/ナイロン 質量(kg)4.5 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×290×1844 アズワン品番7-7344-01 折りたたみ寸法(mm)600×60×1844

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする