アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 病室用品
アズワンの その他病室用品
ホット&アイスバッグ ワイドキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
54534559
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,960
販売価格(税別)
¥
1,782
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。
材質
バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
サイズ
中
容量(mL)
1800
寸法(Φmm)
約210
口内径(Φmm)
60
キャップサイズ(mm)
Φ78
耐熱温度(℃)
45
アズワン品番
7-7376-02