ホット&アイスバッグ ワイドキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード54534568 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。

材質バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) サイズ 容量(mL)3000 寸法(Φmm)約250 口内径(Φmm)60 キャップサイズ(mm)Φ78 耐熱温度(℃)45 アズワン品番7-7376-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする