アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの その他産婦人科用品
U字型クッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54534613
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
ドーナツ型のため、出産直後や肛門疾患の痛みの緩和に適しています。表面生地はビニールレザーのため、容易に手入れ可能です。カバーは取り外し可能です。
材質
表面/ビニールレザー、中身/ウレタン
色
ピンク
高さ(mm)
50
内径(Φmm)
160
外径(Φmm)
400
アズワン品番
7-7381-01
開口部(mm)
50